1型 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22174653 品番 LM12HC
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

質量(g)160 焦点距離(mm)12.5 寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M35.5×P0.5 鏡筒長(mm)51.5 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.3m〜∞ 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4〜F16 マウントCマウント 画角(1型)55.6°×42.5°、(2/3型)39.1°×29.5°、(1/1.8型)32.1°×24.2° TVディストーション-0.0158 撮像画積(mm)最近接時/330.6(H)×243.5(V) 鏡筒径(mm)Φ43 バックフォーカス(mm)in air:12.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする