1型 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22174687 品番 LM35HC
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

質量(g)135 焦点距離(mm)35 寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M35.5×P0.5 鏡筒長(mm)43 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.3m〜∞ 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4〜F16 マウントCマウント 画角(1型)20.9°×15.8°、(2/3型)14.4°×10.8°、(1/1.8型)11.8°×8.8° TVディストーション-0.005 撮像画積(mm)最近接時/110.1(H)×82.0(V) 鏡筒径(mm)Φ43 バックフォーカス(mm)in air:16.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする