1型 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22174705 品番 LM75HC
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

質量(g)195 焦点距離(mm)75 寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M46×P0.75 鏡筒長(mm)57 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス1.0m〜∞ 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.8〜F16 マウントCマウント 画角(1型)9.7°×7.3°、(2/3型)6.7°×5.0°、(1/1.8型)5.5°×4.1° TVディストーション-0.002 撮像画積(mm)最近接時/165.5(H)×123.9(V) 鏡筒径(mm)Φ49 バックフォーカス(mm)in air:14.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする