マウントCマウント
鏡筒長(mm)45.5
絞りF1.4〜F16
質量(g)115
焦点距離(mm)25
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m〜∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
画角(2/3型)19.9°×15.0°、(1/1.8型)16.4°×12.3°、(1/2型)14.6°×10.9°
TVディストーション-0.0001
撮像画積(mm)最近接時/35.1(H)×26.3(V)
鏡筒径(mm)Φ38.5
バックフォーカス(mm)in air:11.2