2/3型 5メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22174818 品番 LM35JC5M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メーカー従来品と比較し小型軽量化、絞り開放で光量最大約60%(F値1.4)アップしました。

マウントCマウント 鏡筒長(mm)52 絞りF1.4〜F16 質量(g)120 焦点距離(mm)32 寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.18m〜∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 画角(2/3型)14.3°×10.8°、(1/1.8型)11.7°×8.8°、(1/2型)10.4°×7.8° TVディストーション-0.0003 撮像画積(mm)最近接時/42.1(H)×31.6(V) 鏡筒径(mm)Φ38.5 バックフォーカス(mm)in air:12.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする