2/3型 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22174967 品番 LM50JC1MS
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
画像全体における明るさの変化が少ない
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

質量(g)95 焦点距離(mm)50 寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 鏡筒長(mm)55 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.2m〜∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF2.8〜F22 マウントCマウント 画角(2/3型)9.6°×7.2°、(1/1.8型)7.9°×5.9°、(1/2型)7.0°×5.2° TVディストーション-0.0003 撮像画積(mm)最近接時/29.3(H)×21.9(V) 鏡筒径(mm)Φ34 バックフォーカス(mm)in air:35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする