2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22175028 品番 LM25JCM-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着

質量(g)83 焦点距離(mm)25 寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 鏡筒長(mm)39.5 操作方法アイリス/-、フォーカス/手動 フォーカス0.2m〜∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4/F4/F8/F16 マウントCマウント 画角(2/3型)19.6°×14.8°、(1/1.8型)16.1°×12.1°、(1/2型)14.0°×10.5° TVディストーション-0.0004 撮像画積(mm)最近接時/71.1(H)×53.3(V) 鏡筒径(mm)Φ33 バックフォーカス(mm)in air:11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする