取付(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(06) 3/4
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(R) 流れ方向:右→左
仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)
ボディサイズ50
使用圧力範囲(MPa)0.2〜1
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
マニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形
サイレンサ(S) サイレンサ(内蔵)