AV5000-06GS-5GZB-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMC 22175065 AV5000-06GS-5GZB-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMC 22175065

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(06) 3/4 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード22175065 品番AV5000-06GS-5GZB-A
参考基準価格(税別)¥24,260 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など4608種類から選べます 他の種類を見る

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

取付(-) 取付オプションなし コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ300mm) ボディサイズ50 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) マニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形 サイレンサ(S) サイレンサ(内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする