1/1.8型 固定焦点レンズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22175143 品番 LM4NC1L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1/1.8型のカメラに対応

質量(g)60 焦点距離(mm)3.5 寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)- 鏡筒長(mm)30.5 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.2m〜∞ 対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4〜F16 マウントCマウント 画角(1/1.8型)117.7°×86.7°、(1/2型)103.6°×76.6°、(1/3型)76.7°×57.7° TVディストーション-0.28 撮像画積(mm)最近接時/679.9(H)×389.3(V) 鏡筒径(mm)Φ31 バックフォーカス(mm)in air:8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする