1/1.8型 固定焦点レンズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22175168 品番 LM6NC1L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1/1.8型のカメラに対応

質量(g)60 焦点距離(mm)6 寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M25.5×P0.5 鏡筒長(mm)34 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.2m〜∞ 対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4〜F16 マウントCマウント 画角(1/1.8型)62.7°×48.4°、(1/2型)57.3°×44.0°、(1/3型)44.0°×33.7° TVディストーション-0.01 撮像画積(mm)最近接時/255.8(H)×188.7(V) 鏡筒径(mm)Φ31 バックフォーカス(mm)in air:9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする