質量(g)55
焦点距離(mm)12
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M25.5×P0.5
鏡筒長(mm)29.5
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.3m〜∞
対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型
絞りF2.8〜F32
マウントCマウント
画角(1/1.8型)34.6°×25.9°、(1/2型)30.7°×23.0°、(1/3型)23.0°×17.2°
TVディストーション-0.008
撮像画積(mm)最近接時/189.9(H)×140.0(V)
鏡筒径(mm)Φ31
バックフォーカス(mm)in air:11.1