質量(g)150
焦点距離(mm)16
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M35.5×P0.5
鏡筒長(mm)52.9
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.3m〜∞
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞りF1.4〜F16
マウントCマウント
画角(1型)44.3°×33.6°、(2/3型)30.8°×23.2°、(1/1.8型)25.3°×19.0°
TVディストーション-0.01
撮像画積(mm)最近接時/251.5(H)×186.2(V)
鏡筒径(mm)Φ43
バックフォーカス(mm)in air:12.6