質量(g)135
焦点距離(mm)25
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M35.5×P0.5
鏡筒長(mm)43
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.3m〜∞
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞りF1.4〜F16
マウントCマウント
画角(1型)29.3°×22.0°、(2/3型)20.2°×15.1°、(1/1.8型)16.5°×12.4°
TVディストーション-0.01
撮像画積(mm)最近接時/160.7(H)×119.2(V)
鏡筒径(mm)Φ43
バックフォーカス(mm)in air:16.5