興和オプトロニクス
興和オプトロニクスの ステージ/画像処理
興和オプトロニクスの 画像処理
興和オプトロニクスの レンズ
1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22175265
品番
LM9NF
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
中心から周辺まで均質な画像を追求しました。
メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。
コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。
マウント
NFマウント
鏡筒長(mm)
34
絞り
F1.8〜F11
寸法(mm)
イメージサイズ:4.8×3.6(Φ6)
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
焦点距離(mm)
9
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.1m〜∞
対応フォーマット
1/3型
画角
(1/3型)30.2°×22.8°
TVディストーション
-0.006
撮像画積(mm)
最近接時/58.1(H)×43.3(V)
鏡筒径(mm)
Φ22
バックフォーカス(mm)
in air:8.6