マウントNikon Fマウント
鏡筒長(mm)98
絞りF2.8〜F22
寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)
質量(g)500
フィルターサイズ(mm)M72×P0.75
焦点距離(mm)28
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.5m〜∞
画角(フルサイズ)64.6°×45.8°、(4/3型)35.8°×27.2°、(1型)25.3°×19.1°
TVディストーション-0.0017
撮像画積(mm)最近接時/424.3×281.1
鏡筒径(mm)Φ75
バックフォーカス(mm)in air:46.5