マウントNikon Fマウント
鏡筒長(mm)71
絞りF2.8〜F22
寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)
質量(g)430
フィルターサイズ(mm)M52×P0.75
焦点距離(mm)35
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.4m〜∞
画角(フルサイズ)53.7°×37.2°、(4/3型)28.9°×21.8°、(1型)20.3°×15.3°
TVディストーション-0.0015
撮像画積(mm)最近接時/239.9×160.3
鏡筒径(mm)Φ57.5
バックフォーカス(mm)in air:46.5