単板式ラインスキャンカメラ用レンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22175317 品番 LM50LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

大型イメージサイズ対応(Φ46mm)
低ディストーション

マウントNikon Fマウント 鏡筒長(mm)77 絞りF2.8〜F22 寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46) 質量(g)470 フィルターサイズ(mm)M52×P0.75 焦点距離(mm)50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.4m〜∞ 画角(フルサイズ)39.7°×27.1°、(4/3型)20.9°×15.7°、(1型)14.6°×11.0° TVディストーション-0.0004 撮像画積(mm)最近接時/162.9×108.9 鏡筒径(mm)Φ57.5 バックフォーカス(mm)in air:46.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする