バリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22175414 品番 LMVZ990-IR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
質量(g)194 焦点距離(mm)9〜90(10×) 寸法(mm)イメージサイズ:6.4×4.8(Φ8) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M43×P0.75 鏡筒長(mm)93 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.3m〜∞ 対応フォーマット1/2型、1/3型 絞りF1.8〜F16 マウントCマウント 画角(1/2 型)W41.1°×30.3°/T4.2°×3.1°、(1/3型)W30.3°×22.5°/T3.1°×2.4° TVディストーションW-4.3%/T0.3% 撮像画積(mm)最近接時/W252.7×182.5/T94.4×70.8 鏡筒径(mm)Φ45 バックフォーカス(mm)in air:W15.4/T11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする