オルダムカップリング APJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22177076 品番 APJU34-10-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)34 寸法F(mm)6.3 寸法L1(mm)13 寸法d3(Φmm)14 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)12 全長L(mm)34.5 常用トルク(N・m)32 外径(Φmm)37 許容偏角(°)0.6 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 許容偏心(mm)0.6 材質SUS焼結/アルミ青銅 質量(g)165 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)105 ねじ径MM5 締付トルク(N・m)8.0 慣性モーメント(kg・m2)2.8×10-5 許容周囲温度(℃)-50〜200 ねじりばね定数(N・m/rad)6000 軸方向変位(mm)±0.2 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする