寸法D(Φmm)34
寸法F(mm)6.3
寸法L1(mm)13
寸法d3(Φmm)14
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)15
全長L(mm)34.5
常用トルク(N・m)32
外径(Φmm)37
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
許容偏心(mm)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)165
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)105
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)8.0
慣性モーメント(kg・m2)2.8×10-5
許容周囲温度(℃)-50〜200
ねじりばね定数(N・m/rad)6000
軸方向変位(mm)±0.2
キー溝(mm)なし