寸法D(Φmm)38
寸法F(mm)7.3
寸法L1(mm)15
寸法d3(Φmm)17
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)18
全長L(mm)39.7
常用トルク(N・m)50
外径(Φmm)41
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
許容偏心(mm)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)250
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)140
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)8.0
慣性モーメント(kg・m2)5.2×10-5
許容周囲温度(℃)-50〜200
ねじりばね定数(N・m/rad)9000
軸方向変位(mm)±0.3
キー溝(mm)なし