オルダムカップリング ASJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22179508 品番 ASJU34-10-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ

寸法D(Φmm)34 寸法F(mm)6.3 寸法L1(mm)13 寸法d3(Φmm)13 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)14 全長L(mm)34 常用トルク(N・m)16 外径(Φmm)37 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.7 材質SUS焼結/カーボンFRP 質量(g)140 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)60 ねじ径MM5 締付トルク(N・m)8.0 慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)2400 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする