寸法D(Φmm)38
寸法F(mm)7.3
寸法L1(mm)15
寸法d3(Φmm)16
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
全長L(mm)40
常用トルク(N・m)28
外径(Φmm)41
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5800
許容偏心(mm)0.7
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)215
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)85
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)8.0
慣性モーメント(kg・m2)4.3×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)3500
キー溝(mm)なし