寸法D(Φmm)26
寸法F(mm)4.2
寸法L1(mm)9
寸法d3(Φmm)12
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)25.6
常用トルク(N・m)6
外径(Φmm)27
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
許容偏心(mm)0.6
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)65
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)22
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)1.7
慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)420
キー溝(mm)なし