寸法D(Φmm)30
寸法F(mm)5.8
寸法L1(mm)12
寸法d3(Φmm)13
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)12
全長L(mm)32.5
常用トルク(N・m)15
外径(Φmm)31
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])6200
許容偏心(mm)0.7
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)105
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)45
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)1.7
慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)1200
キー溝(mm)なし