オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22181233 品番 ASJ 38-12-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法D(Φmm)38 寸法F(mm)7 寸法L1(mm)15 寸法d3(Φmm)16 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)15 全長L(mm)40 常用トルク(N・m)28 外径(Φmm)41 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5800 許容偏心(mm)0.7 材質SUS焼結/カーボンFRP 質量(g)230 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)85 ねじ径MM5 締付トルク(N・m)4.0 慣性モーメント(kg・m2)4.3×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)3500 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする