曜日別特売
FJU44-15-15 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181477

FJU44-15-15 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181477
FJU44-15-15 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181477
FJU44-15-15 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181477

オルダムカップリング FJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)15
外径D(Φmm)44
全長L(mm)46
内容量1個注文コード22181477品番FJU44-15-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能

寸法A(mm)14.5外径D(Φmm)44寸法F(mm)7.5寸法L1(mm)15寸法d3(Φmm)22.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)15全長L(mm)46常用トルク(N・m)26許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.7材質アルミニウム/ポリアセタール質量(g)140種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・m)8.4慣性モーメント(kg・m2)4×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)1500キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする