曜日別特売
FJU55-22-22 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181644

FJU55-22-22 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181644
FJU55-22-22 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181644
FJU55-22-22 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181644

オルダムカップリング FJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径D(Φmm)55
全長L(mm)57
内容量1個注文コード22181644品番FJU55-22-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能

寸法A(mm)17外径D(Φmm)55寸法F(mm)9.5寸法L1(mm)19寸法d3(Φmm)28軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22全長L(mm)57常用トルク(N・m)40許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)1材質アルミニウム/ポリアセタール質量(g)260種類オルダムタイプねじ径MM6締付トルク(N・m)14.4慣性モーメント(kg・m2)11×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)2800キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする