曜日別特売
FJU70-22-28 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181696

FJU70-22-28 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181696
FJU70-22-28 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181696
FJU70-22-28 オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業 22181696

オルダムカップリング FJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)28
外径D(Φmm)69
全長L(mm)77
内容量1個注文コード22181696品番FJU70-22-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能

寸法A(mm)24外径D(Φmm)69寸法F(mm)12.5寸法L1(mm)25寸法d3(Φmm)39軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)28全長L(mm)77常用トルク(N・m)72許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)1.2材質アルミニウム/ポリアセタール質量(g)450種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・m)30.0慣性モーメント(kg・m2)40×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)4800キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする