アサ電子工業
オルダムカップリング FJUタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
28
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
軸穴径d2(Φmm)
30
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
外径D(Φmm)
69
44
55
69
全長L(mm)
77
46
57
77
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22181775
品番
FJU70-28-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
寸法A(mm)
24
外径D(Φmm)
69
寸法F(mm)
12.5
寸法L1(mm)
25
寸法d3(Φmm)
39
軸穴径d1(Φmm)
28
軸穴径d2(Φmm)
30
全長L(mm)
77
常用トルク(N・m)
72
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
1.2
材質
アルミニウム/ポリアセタール
質量(g)
450
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M8
締付トルク(N・m)
30.0
慣性モーメント(kg・m
2
)
40×10
-5
ねじりばね定数(N・m/rad)
4800
キー溝(mm)
なし