クッション式カップリング QJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22183385 品番 QJU55UB-18-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

バックラッシュゼロ
振動&音の吸収
クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命
クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能
ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい

寸法A(mm)18.5 寸法D(Φmm)55 外径D1(Φmm)56 寸法F(mm)10.5 寸法L1(mm)21 寸法MR(mm)M4 寸法d3(Φmm)27 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)18 全長L(mm)60 常用トルク(N・m)20 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 許容偏心(mm)0.3 材質アルミ合金 質量(g)300 種類ジョータイプ ねじ径MM6 締付トルク(N・m)15 慣性モーメント(kg・m2)1×10-4 ねじりばね定数(N・m/rad)600 材質(クッション)ポリウレタン 偏心反力(N/mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする