クッション式カップリング QJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22183552 品番 QJU70UB-24-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バックラッシュゼロ
振動&音の吸収
クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命
クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能
ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい

寸法A(mm)24 寸法D(Φmm)70 外径D1(Φmm)72 寸法F(mm)13 寸法L1(mm)26 寸法MR(mm)M5 寸法d3(Φmm)35 軸穴径d1(Φmm)24 軸穴径d2(Φmm)24 全長L(mm)75 常用トルク(N・m)40 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 許容偏心(mm)0.3 材質アルミ合金 質量(g)600 種類ジョータイプ ねじ径MM8 締付トルク(N・m)32 慣性モーメント(kg・m2)4×10-4 ねじりばね定数(N・m/rad)1500 材質(クッション)ポリウレタン 偏心反力(N/mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする