寸法A(mm)14.5
寸法D(Φmm)45
外径D1(Φmm)45
寸法F(mm)8
寸法L1(mm)16.5
寸法MR(mm)M3
寸法d3(Φmm)24
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
全長L(mm)48
常用トルク(N・m)32
許容偏角(°)1.3
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.12
材質アルミ合金
質量(g)130
種類ジョータイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)8
慣性モーメント(kg・m2)3×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)2700
材質(クッション)ポリウレタン
偏心反力(N/mm)1400