アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の カップリング関連商品
クランプボス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
6.35
材質
鉄系焼結黒処理
注文コード
22190717
品番
CLB6.35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結
材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類
Φ4〜Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない
寸法A(mm)
7.5
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
10
寸法d(Φmm)
6.35
材質
鉄系焼結黒処理
種類
関連商品
ボルト締付トルク(N・m)
2.2
クランプトルク(N・m)
13