曜日別特売
CDQ2XG100-30DCM 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XG100 SMC 22191734

※サンプル画像 (上から2段目右側が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XG100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード22191734品番CDQ2XG100-30DCM
参考基準価格(税別)¥48,680販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする