※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード22192084 品番CDJ2XB10-100Z-A93VL-B
参考基準価格(税別)¥12,490 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など19種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)100 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする