ディスク型カップリング C1Nタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22192178 品番 C1CHN-8-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Φ6〜Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大

軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)30±0.5 常用トルク(N・m)8.5 外径(Φmm)32.5 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.05 質量(g)60 種類ディスクタイプ ディスク厚さ(mm)0.8 ディスクシングル 慣性モーメント(kg・m2)6×10-6 許容周囲温度(℃)-30〜75 材質(ディスク)カーボンFRP ねじりばね定数(N・m/rad)2400 軸方向変位(mm)±0.15 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする