軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)15
全長L(mm)30±0.5
常用トルク(N・m)8.5
外径(Φmm)32.5
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.05
質量(g)60
種類ディスクタイプ
ディスク厚さ(mm)0.8
ディスクシングル
慣性モーメント(kg・m2)6×10-6
許容周囲温度(℃)-30〜75
材質(ディスク)カーボンFRP
ねじりばね定数(N・m/rad)2400
軸方向変位(mm)±0.15
キー溝(mm)なし