※サンプル画像 (上から2段目右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22193798
品番
CQ2XA80-100DC
参考基準価格(税別)
¥40,370
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(C) ラバークッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード