ディスク型カップリング CUHタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)8 常用トルク(N・m)4 注文コード22195224 品番CUHLP-6-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・常用トルクなど84種類から選べます 他の種類を見る

クランプタイプでΦ6〜Φ14の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁

軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)33±0.6 常用トルク(N・m)4 外径(Φmm)34 許容偏角(°)6 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.6 質量(g)60 種類ディスクタイプ ディスク厚さ(mm)0.9 絶縁種別高絶縁 ディスクダブル 慣性モーメント(kg・m2)4×10-8 許容周囲温度(℃)-40〜200 材質(ディスク)ポリイミド板 ねじりばね定数(N・m/rad)800 ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上) 軸方向変位(mm)±0.9 偏心ばね定数(N/mm)70 伸縮ばね定数(N/mm)0.7 偏角ばね定数(N・m/rad)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする