寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)27.5±0.6
常用トルク(N・m)3
外径(Φmm)34
許容偏角(°)4
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.4
質量(g)60
種類ディスクタイプ
ディスク厚さ(mm)0.4
絶縁種別なし
ディスクダブル
慣性モーメント(kg・m2)4×10-8
許容周囲温度(℃)-25〜85
材質(ディスク)カーボンFRP
ねじりばね定数(N・m/rad)500
ボルト締付トルク(N・m)2.2