寸法B(mm)10
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
全長L(mm)32.5±0.6
常用トルク(N・m)1.5
外径(Φmm)34
許容偏角(°)7
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.6
質量(g)60
種類ディスクタイプ
ディスク厚さ(mm)0.4
絶縁種別高絶縁
ディスクダブル
慣性モーメント(kg・m2)4×10-8
許容周囲温度(℃)-40〜200
材質(ディスク)ポリイミド
ねじりばね定数(N・m/rad)100
ボルト締付トルク(N・m)2.2