ディスク型カップリング MSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22200115 品番 MS25P-5-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

寸法B(mm)9 外径D(Φmm)25 寸法F(mm)4 寸法H(Φmm)12 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)12 全長L(mm)22±0.5 常用トルク(N・m)1.4 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 許容偏心(mm)0.1 質量(g)22 種類ディスクタイプ ねじ径MM4 締付トルク(N・m)1.7 慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-6 材質(ディスク)ポリイミド ねじりばね定数(N・m/rad)300 軸方向変位(mm)±0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする