寸法B(mm)12.4
外径D(Φmm)32
寸法F(mm)6
寸法H(Φmm)15.2
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6.35
全長L(mm)29±0.5
常用トルク(N・m)2.6
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.1
質量(g)50
種類ディスクタイプ
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)1.7
慣性モーメント(kg・m2)5.2×10-6
材質(ディスク)ポリイミド
ねじりばね定数(N・m/rad)700
軸方向変位(mm)±0.3