ディスク型カップリング MSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22200298 品番 MS32P-6-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

寸法B(mm)12.4 外径D(Φmm)32 寸法F(mm)6 寸法H(Φmm)15.2 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)29±0.5 常用トルク(N・m)2.6 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.1 質量(g)50 種類ディスクタイプ ねじ径MM4 締付トルク(N・m)1.7 慣性モーメント(kg・m2)5.2×10-6 材質(ディスク)ポリイミド ねじりばね定数(N・m/rad)700 軸方向変位(mm)±0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする