ディスク型カップリング MSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22200553 品番 MS40P-8-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

寸法B(mm)15.5 外径D(Φmm)40 寸法F(mm)7.8 寸法H(Φmm)20.4 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)35±0.5 常用トルク(N・m)4.4 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.15 質量(g)85 種類ディスクタイプ ねじ径MM5 締付トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-5 材質(ディスク)ポリイミド ねじりばね定数(N・m/rad)1200 軸方向変位(mm)±0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする