寸法B(mm)15.5
外径D(Φmm)40
寸法F(mm)7.8
寸法H(Φmm)20.4
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)18
全長L(mm)35±0.5
常用トルク(N・m)4.4
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.15
質量(g)85
種類ディスクタイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-5
材質(ディスク)ポリイミド
ねじりばね定数(N・m/rad)1200
軸方向変位(mm)±0.4