ディスク型カップリング MSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22200876 品番 MS50P-14-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

寸法B(mm)18 外径D(Φmm)50 寸法F(mm)9 寸法H(Φmm)26 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)22 全長L(mm)41±0.5 常用トルク(N・m)7.0 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 質量(g)170 種類ディスクタイプ ねじ径MM6 締付トルク(N・m)7 慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5 材質(ディスク)ポリイミド ねじりばね定数(N・m/rad)1750 軸方向変位(mm)±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする