アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の セーフティスイッチ
アサ電子工業の セーフティドアスイッチ
ドアセンサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22201147
品番
ADH02XP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付
M3 締付トルク0.8N・m
保護構造
IP67相当
電源電圧
DC12〜24V
検出距離(mm)
12(ドアマグと併用の場合)
材質(ケース)
GF 強化PBT(クロ)
出力電流(mA)
80MAX
動作
OFF→ON